六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) 穴付き
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
- 用途
- 六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
- トラスコ品番
- 432-7934
- 材質
- レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)
- 全長(mm)
- 112
- 対辺寸法(mm)
- 10
- 首下長(mm)
- 40
- 穴径(mm)
- 5.7
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※いじり止めねじ(タンパーレジスタントねじ)は機器の機能保守、保全、又はガスもれなどの事故を防ぐ為、ゆるめてはならない場所に使われています。従って安易に使用せず、安全を確実に確認して下さい。これによる使用上生じた事故についてメーカーは関知しません。スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ























