ハンドルは同サイズのレンチになっていてL型レンチとしても使用でき、取り外してコンパクトに持ち運ぶことも可能。
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。
グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
用途機械メンテナンス、保全修理に
材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR
表面処理クロムメッキ
先端形状ボールポイント
傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
ハンドル長さ(mm)79
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。
材質特殊鋼
先端形状六角
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
形状T型
サイズ規格ミリ
関連キーワード