2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165 質量(g)105 使用範囲(mm)5-12 使用範囲(mm2)0.2-6.0 切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)24-16 アズワン品番65-0585-61 基本交換部品替刃(51100002)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6 全長(mm)165 質量(g)105 使用範囲(mm2)0.2~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)24~16 使用範囲(Φmm)5~12 アズワン品番65-0585-64 基本交換部品替刃(51100002)
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷