上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格AL型
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)158
質量(g)83
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。
ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。
規格AL型
色シルバー
トラスコ品番342-9083
厚さ(mm)22.5
全長(mm)158
質量(g)83
全幅(mm)40
適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格NL型
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)158
質量(g)89
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。
全長(mm)158
サイズ刃:大
質量(g)80
規格L型
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。
色シルバー
トラスコ品番342-9075
厚さ(mm)24.5
全長(mm)158
質量(g)89
全幅(mm)40
適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
L型カッターナイフ。オートロック式。
規格L型
質量(g)84
オープンな本体構造により粉末や粘着物が詰まる事がなく、原料袋の開封に最適です。ハンドルレバーロックを解除するとブレード部分が剥きだしになり掃除が簡単です。レバーを握った時のみブレードが出る安全カッターです。切り込み深さ32mmの鋭利なブレードで頑丈な袋も確実に開封できます。塗装の無いアルミボディは防錆仕様でコンタミのリスクを低減します。樹脂部分は金属探知可能な材料です。
用途原料袋等の開封に。
トラスコ品番682-6773
材質本体:アルミニウム、樹脂(金属探知可能)、ブレード:ステンレス
幅(mm)76
全長(mm)158
刃長(mm)32
刃厚(mm)0.63
適合替刃160060
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。刃は1枚で4か所使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。
トラスコ品番161-2757
全長(mm)158
材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック
質量(g)58.8
刃厚(mm)0.4
材質(刃)ステンレス
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はネジロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。
全長(mm)158
サイズ刃:大
質量(g)80
規格L型
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。
トラスコ品番160-9425
全長(mm)158
材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック
質量(g)47.4
刃長(mm)26
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃92043
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード