あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型
仕様ロック機構付
付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型
仕様ネジロック式
付属品替刃(本体装着1枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
刃が出てくる時は刃にガードが付いた状態で出てくるので安全です
材質刃:炭素鋼 本体:アルミ・樹脂
全長(mm)160
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.5
アズワン品番64-2233-41
折りたたみ寸法(mm)100
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。
リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。
ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。
色レッド×ブラック
材質(刃)特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
フィットするラバー付きハンドル!。替刃2枚付き
材質ハンドル:樹脂
全長(mm)160
質量(g)80
材質(刃)ステンレス
1個
¥199
税込¥219
翌日出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
全長(mm)160
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2110
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
トラスコ品番856-2111
全長(mm)160
質量(kg)2
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
2018年トラスコ掲載ページ4 1060
1セット(20個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード