5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)250 質量(kg)0.38 歯幅(mm)19 最大口開き(mm)36 アズワン品番64-2221-71 パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
8,090 税込8,899
翌日出荷

本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。 頭部の角度(9段階180°)が変更可能。 本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに くわえられる管径(Φmm)34 材質【上あご】クロムモリブデン鋼 全長(mm)250 材質(本体)アルミニウム
1個
6,298 税込6,928
当日出荷