2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途パイプのねじ込み・取り外し。水道管、ガス管などの配管工事。
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能
メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応
トルクレンチの2丁掛けに最適
業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
厚さ(mm)10
全長(mm)250
質量(g)230
対応寸法(mm)12、14、17、21
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途化粧管の締め付けに。
トラスコ品番658-7206
材質鉄
全長(mm)250
呼び寸法【くわえられる管】25
対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。
従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。
頭部の角度(9段階180°)が変更可能。
本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに
くわえられる管径(Φmm)34
材質【上あご】クロムモリブデン鋼
全長(mm)250
材質(本体)アルミニウム
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~40
外径(Φmm)くわえられる管:~49
全長(mm)250
質量(kg)0.7
能力(inch)(継手):~1・~25mm
くわえられる管径(inch)~1.1/2
モデル番号:10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-10
材質鍛造鉄製
全長(mm)250
質量(kg)0.8
外径(inch[mm])1・1/2(パイプ)
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番120-9060
種別パイプレンチ
幅(mm)60
寸法(mm)250
全長(mm)250
質量(kg)0.52
サイズ(inch)10
能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。
能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。
外径(mm)(くわえられる管)49
呼び寸法(くわえられる管)6~40A
トラスコ品番211-7860
全長(mm)250
質量(kg)0.6
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
エスコ品番EA546H-250
材質鍛造鉄製
全長(mm)250
質量(g)800
寸法D(mm)17
寸法E(mm)27
寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)250
質量(g)580
口幅(mm)30
アズワン品番64-2221-68
1本
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
全長(mm)250
質量(kg)0.45
歯幅(mm)18.5
最大口開き(mm)52
アズワン品番64-2221-62
パイプ外径(Φmm)43
1丁
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
全長(mm)250
質量(kg)0.38
歯幅(mm)19
最大口開き(mm)36
アズワン品番64-2221-71
パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
狭い場所や、床近くでの配管工事に
材質鍛造鉄製
全長(mm)250
質量(kg)0.7
パイプ径(Φmm)49
アズワン品番64-2221-86
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
関連キーワード