15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 くわえられる管径(Φmm)48~90 くわえられる呼び寸法40~80A トラスコ品番835-9788 全長(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-24 材質鍛造鉄製 全長(mm)600 質量(kg)4.4 外径(inch[mm])3(パイプ)
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
1丁
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA546H-600 材質鍛造鉄製 全長(mm)600 質量(g)4450 寸法D(mm)31 寸法E(mm)44 寸法B(mm)33 寸法C(mm)28
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計 全長(mm)600 質量(kg)2.17 歯幅(mm)29.5 最大口開き(mm)103 アズワン品番64-2221-66 パイプ外径(Φmm)89
1丁
18,400 税込20,240
当日出荷

中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。 くわえられる管径(Φmm)48~90 くわえられる呼び寸法40~80A トラスコ品番835-9789 全長(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷