15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 くわえられる管径(Φmm)48~90 くわえられる呼び寸法40~80A トラスコ品番835-9788 全長(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。 くわえられる管径(Φmm)48~90 くわえられる呼び寸法40~80A トラスコ品番835-9789 全長(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ4 1409
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA546H-600 材質鍛造鉄製 全長(mm)600 質量(g)4450 寸法D(mm)31 寸法E(mm)44 寸法B(mm)33 寸法C(mm)28
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計 全長(mm)600 質量(kg)2.17 歯幅(mm)29.5 最大口開き(mm)103 アズワン品番64-2221-66 パイプ外径(Φmm)89
1丁
18,400 税込20,240
当日出荷

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
1丁
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-24 材質鍛造鉄製 全長(mm)600 質量(kg)4.4 外径(inch[mm])3(パイプ)
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

関連カテゴリ