レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58
長さ(m)68
種別感熱紙
タイプ普通保存
紙厚(mm)約0.075
適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20
芯径(mm)12
外径(mm)80
エアレジ対応。高品質なロール紙です。
用途1巻きのm数が長いためサイズは変わらないのに長く使え、店舗の省スペース化にも繋がります。63m巻のものと比べ約20%ほど長く使用できます。
幅(mm)58
直径(Φmm)80
タイプ中保存(3~5年)
長さ(m)75
内径(Φmm)12
包装5巻ずつ黒ポリにて包装
紙厚(μm)64μ±2
1箱(80巻)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
種別感熱紙
適合機種シャープ
外径(Φmm)80
巻き芯内径(mm)12
エアレジ対応。コスト削減に最適なロール紙です。印字後の保存期間が2年となります。
用途サイズが合えば使用できます。コンビニ、ガソリンスタンド、飲食業、5000店舗へ導入実績あり!
幅(mm)58
直径(Φmm)80
長さ(m)58
内径(Φmm)12
包装5巻ずつ黒ポリにて包装
紙厚(μm)80μ±2
保存期間(年)2
1箱(80巻)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
外径×幅W×内径(mm)80×58×12
紙厚(μm)75
印字文字白/黒
ロール長さ(m)約65
関連キーワード