カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • パイロットランプ(3)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(7)
絞り込み
ブランド
  • 坂詰製作所(3)
  • IDEC(和泉電気)(7)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
  • DC12(4)
  • DC24(4)
  • DC60(1)
  • DC100(1)
  • その他(5)
取付穴径(Φmm)
  • 10
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(11)
  • 8.1(3)
  • 9(7)
  • 10.1(3)
  • 12(3)
  • 12.2(3)
  • 16(3)
  • 16.2(2)
  • 22(4)
  • 22.3(24)
  • 25.5(24)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 64(2)
  • 70(2)
発光色
  • 発光色その他(6)
  • 発光色アンバー(6)
  • 発光色イエロー(6)
  • 発光色オレンジ(1)
  • 発光色グリーン(8)
  • 発光色ホワイト(6)
  • 発光色レッド(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED表示灯」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10坂詰製作所(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤坂詰製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)
539税込593
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
599税込659
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
689税込758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)-形状取付穴径(Φmm)10光源LED
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)
549税込604
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)10光源LED
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10坂詰製作所(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら