カテゴリ
- 制御機器(35)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(32)
- アビテラックス(4)
- イトーキ(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- アインツ(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- サン電子(PC)(2)
- エレコム(1)
- カシオ計算機(1)
- トンボ鉛筆(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ユー・イー・エス(1)
- ケニス(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- MANN-FILTER(1)
- TOWA (ラベラー)(1)
- REI-SEA(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(5)
バイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
サービス分類
- 組立・設置・取付(4)
「apn1」の検索結果

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
ユー・イー・エス¥99,980税込¥109,9781巻当日出荷から6日以内出荷ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
ラベルアプリケーター (角形ラベル用)
TOWA (ラベラー)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型巻外径(cm)【ラベル最大】10
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
押しボタンSW
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から46日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。受金BA9S
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(10個)当日出荷から3日以内出荷仕様フード形形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)¥9,598税込¥10,5581箱(10個)当日出荷から5日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
NAME LAND i-ma
カシオ計算機¥799税込¥8791個当日出荷ポムポムプリン(黒文字 幅12mm・長さ3m)。ポムポムプリンがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色イエロー文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SAPN1バイオマスプラ(BP)マーク認定
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ
IDEC(和泉電気)¥859税込¥9451箱(5個)当日出荷適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
ボールペンエアプレスN12フルブラック
トンボ鉛筆¥549税込¥6041個3日以内出荷湿った紙にもタフに書ける。加圧式油性ボールペン材質(本体)PMMA、エラストマー質量(g)26本体横(mm)21本体縦(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
ステレオヘッドホン/カナル/CN300
エレコム¥889税込¥9781個当日出荷から翌々日出荷コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書型式密閉型、耳栓タイプ質量(g)約4(コード含まず)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
電気グリル鍋
アビテラックス¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル)質量(kg)カートン:(約)13.5定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16電源コード(m)(約)1.0内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210色(本体)レッド入数カートン:8台カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
レンズ
IDEC(和泉電気)¥899税込¥9891箱(10個)3日以内出荷仕様-適合-材質(本体)-品名-外形寸法(mm)-保護構造-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
電気グリル鍋
アビテラックス¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0色ブラック定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16プレート(約)鍋内径160 × 深さ25ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)フタ強化ガラス温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
電気グリルパン
アビテラックス¥4,598税込¥5,0581台9日以内出荷容量(L)(鍋)1.5定格消費電力(W)680本体質量(kg)約1.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190満水容量(L)1.8L
マルチグリル鍋
アビテラックス¥5,798税込¥6,3781式7日以内出荷焼肉プレートと深型プレートの組み合わせ。コンパクトで1~3人くらいにちょうどいいサイズ。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。ダイヤル式の無段階温度調節が使いやすい。中身が見えるクリアな蓋。インスタントラーメンの調理にも。お掃除ラクラク。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、外して丸洗いすることができます。表面は、フッ素加工により焦げ付きにくくお掃除も楽々です。1台2役でお手軽調理。焼く、煮る(鍋料理)の2役を1台でこなすマルチグリル鍋。1~3人くらいにちょうどいいサイズサイズ感。四角いインスタントラーメンが2個入ってとっても便利。その他深型の満水容量約:1.5L(ガラス蓋を受ける淵まで)材質フタ:強化ガラス定格電圧(V)100V 50/60Hz本体寸法(mm)焼肉プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ80 mm、深型プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ181 mm本体質量(kg)焼肉プレートの時:(約)1.15(電源コード含む)、深型プレートの時:(約)1.68(電源コード含む)電源コード(m)(約)1.8定格消費電力800W
フクロナット・ノンアスベストパッキンセット
東洋アルチタイト¥15,980税込¥17,5781セット(50個)9日以内出荷セット内容フクロナット×2 ノンアスベストパッキン×2材質(ナット)フクロ:黄銅パッキンノンアスベスト
エアーポンプ APN
REI-SEA¥40,980~税込¥45,078~1台5日以内出荷から9日以内出荷モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
アフィーノ マネジメントデスク 平机 W2100 クレテンザ脚 アルミミラー脚 引出し+オープン型 左用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥989,800税込¥1,088,7801台31日以内出荷幅(mm)2100材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト(平机のみ):スチール塗装仕上●収納前板:アクリル化粧板●収納本体:強化紙化粧板●クレデンザ脚・ワードローブ用化粧板:メラミン化粧板またはアクリル化粧板質量(kg)141高さ(mm)720奥行(mm)1800材質(棚板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上またはスチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上またはスチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ マネジメントデスク 平机 W1800 クレテンザ脚 アルミミラー脚 引出し+オープン型 右用<配送時組立サービス付>
イトーキ¥979,800税込¥1,077,7801台31日以内出荷幅(mm)1800材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト(平机のみ):スチール塗装仕上●収納前板:アクリル化粧板●収納本体:強化紙化粧板●クレデンザ脚・ワードローブ用化粧板:メラミン化粧板またはアクリル化粧板質量(kg)132.8高さ(mm)720奥行(mm)1800材質(棚板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上またはスチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上またはスチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付