マルチグリル鍋
焼肉プレートと深型プレートの組み合わせ
コンパクトで1~3人くらいにちょうどいいサイズ
焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、お掃除楽々
深底設計で、料理の幅も広がります
表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい
ダイヤル式の無段階温度調節が使いやすい
中身が見えるクリアな蓋
インスタントラーメンの調理にも
お掃除ラクラク
焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、外して丸洗いすることができます。表面は、フッ素加工により焦げ付きにくくお掃除も楽々です。
1台2役でお手軽調理
焼く、煮る(鍋料理)の2役を1台でこなすマルチグリル鍋。1~3人くらいにちょうどいいサイズサイズ感。四角いインスタントラーメンが2個入ってとっても便利。
- その他
- 深型の満水容量約:1.5L(ガラス蓋を受ける淵まで)
- 材質
- フタ:強化ガラス
- 定格電圧(V)
- 100V 50/60Hz
- 本体寸法(mm)
- 焼肉プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ80 mm、深型プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ181 mm
- 本体質量(kg)
- 焼肉プレートの時:(約)1.15(電源コード含む)、深型プレートの時:(約)1.68(電源コード含む)
- 電源コード(m)
- (約)1.8
- 定格消費電力
- 800W
- 内容量
- 1式
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



























