カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • アビテラックス(4)
  • アインツ(2)
  • サン電子(PC)(2)
  • エレコム(1)
  • カシオ計算機(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • THERMOS(サーモス)(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • TOWA (ラベラー)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • DHA Corporation(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apn1」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ラベルアプリケーター (角形ラベル用) TOWA (ラベラー)

    ラベルアプリケーター (角形ラベル用)

    TOWA (ラベラー)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
    用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型巻外径(cm)【ラベル最大】10
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
  • 押しボタンSW IDEC(和泉電気)

    押しボタンSW

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    受金BA9S
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様フード形形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質ニトリル
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ポムポムプリン(黒文字 幅12mm・長さ3m)。ポムポムプリンがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色イエロー文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SAPN1バイオマスプラ(BP)マーク認定
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)9
  • Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥859税込¥945
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
  • ボールペンエアプレスN12フルブラック トンボ鉛筆

    ボールペンエアプレスN12フルブラック

    トンボ鉛筆
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    湿った紙にもタフに書ける。加圧式油性ボールペン
    材質(本体)PMMA、エラストマー質量(g)26本体横(mm)21本体縦(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸着パット・フリー(ニトリル・緑) アインツ

    吸着パット・フリー(ニトリル・緑)

    アインツ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質ニトリル
  • Φ30 TWNシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(50個)
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • ステレオヘッドホン/カナル/CN300 エレコム

    ステレオヘッドホン/カナル/CN300

    エレコム
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 遮音性が高い耳栓タイプで、通勤・通学に最適なステレオヘッドホン。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書型式密閉型、耳栓タイプ質量(g)約4(コード含まず)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    形状丸定格電圧(V)-光源LED取付穴径(Φmm)10
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    形状丸定格電圧(V)-光源LED取付穴径(Φmm)10
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)9
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)9
  • NRPFシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRPFシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • 電気グリル鍋 アビテラックス

    電気グリル鍋

    アビテラックス
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    7日以内出荷
    「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
    仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0色ブラック定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16プレート(約)鍋内径160 × 深さ25ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)フタ強化ガラス温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
  • 電気グリル鍋 アビテラックス

    電気グリル鍋

    アビテラックス
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    7日以内出荷
    「煮る・焼く」1台2役で簡単調理。2色展開になってリニューアル。アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。温度は3段階切替可能。中身が見えるクリアな蓋
    仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル)質量(kg)カートン:(約)13.5定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16電源コード(m)(約)1.0内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210色(本体)レッド入数カートン:8台カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • 電気グリルパン アビテラックス

    電気グリルパン

    アビテラックス
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    9日以内出荷
    容量(L)(鍋)1.5定格消費電力(W)680本体質量(kg)約1.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190満水容量(L)1.8L
  • レンズ IDEC(和泉電気)

    レンズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥899税込¥989
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様-適合-材質(本体)-品名-外形寸法(mm)-保護構造-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • マルチグリル鍋 アビテラックス

    マルチグリル鍋

    アビテラックス
    ¥5,798税込¥6,378
    1式
    7日以内出荷
    焼肉プレートと深型プレートの組み合わせ。コンパクトで1~3人くらいにちょうどいいサイズ。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、お掃除楽々。深底設計で、料理の幅も広がります。表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい。ダイヤル式の無段階温度調節が使いやすい。中身が見えるクリアな蓋。インスタントラーメンの調理にも。お掃除ラクラク。焼肉プレートと深型プレートは脱着式で、外して丸洗いすることができます。表面は、フッ素加工により焦げ付きにくくお掃除も楽々です。1台2役でお手軽調理。焼く、煮る(鍋料理)の2役を1台でこなすマルチグリル鍋。1~3人くらいにちょうどいいサイズサイズ感。四角いインスタントラーメンが2個入ってとっても便利。
    その他深型の満水容量約:1.5L(ガラス蓋を受ける淵まで)材質フタ:強化ガラス定格電圧(V)100V 50/60Hz本体寸法(mm)焼肉プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ80 mm、深型プレートの時:(約)幅243 × 奥行192 × 高さ181 mm本体質量(kg)焼肉プレートの時:(約)1.15(電源コード含む)、深型プレートの時:(約)1.68(電源コード含む)電源コード(m)(約)1.8定格消費電力800W
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1パック(50個)
    16日以内出荷から62日以内出荷
  • Φ10 UPシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    Φ10 UPシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥49,980税込¥54,978
    1パック(100個)
    22日以内出荷
  • Φ9 UPシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    Φ9 UPシリーズ LED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥49,980税込¥54,978
    1パック(100個)
    22日以内出荷から67日以内出荷
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
  • BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(20個)
    当日出荷から77日以内出荷
    定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥369~税込¥406~
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU
  • A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥389税込¥428
    1箱(2個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • DHA SIM for USA ハワイ・アメリカ本土用 4G/LTEプリペイデータSIM 8GB30日 米国内50時間&日本含む10か国100分の無料通話付 AT&T回線 DHA Corporation

    DHA SIM for USA ハワイ・アメリカ本土用 4G/LTEプリペイデータSIM 8GB30日 米国内50時間&日本含む10か国100分の無料通話付 AT&T回線

    DHA Corporation
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    翌日出荷
    対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:アメリカ Band 2/4/5/12/17。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータ及びローミングをオンにするだけです。※格安SIMでiPhoneをご利用のお客様でご利用できない場合(LTE信号がありの場合で通信ができない)は、格安SIMの構成プロファイルを削除してください。
    用途最終利用開始日(有効期限日):2026/6/30。【ハワイ・アメリカ本土で使える・アメリカのキャリアAT&T/T-mobileだから安心】30日間8GB高速4G/LTEデータ、香港通信会社3HKのローミングSIMカード、アメリカのAT&T/T-mobileの回線でスピードと安定性がキャリアレベル。【設定簡単】SIMフリー(SIMロック解除)端末で、データローミングをオンにするだけ、面倒なAPN設定不要。【無料音声通話付き!】1.アメリカ国内たっぷり50時間(アメリカ国内発信+受信)分の音声通話が可能。2.中国、日本、韓国、台湾、オーストラリア、ベトナム、インドネジア、シンガポール、タイ、マレーシアは100分まで無料通話(受信+発信)可能。適合【SIM】3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)適合機種iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応SIM(※フリー端末をご使用下さい)セット内容SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)設定方式本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータ及びローミングをオンにするだけです。※格安SIMでiPhoneをご利用のお客様でご利用できない場合(LTE信号がありの場合で通信ができない)は、格安SIMの構成プロファイルを削除してください。対応テザリング適合周波数【4G/LTE】アメリカ Band 2/4/5/12/17
  • RUシリーズユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥369税込¥406
    1箱(10個)
    52日以内出荷から57日以内出荷