カテゴリ

  • 制御機器(27)
    • 小型表示灯(27)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC6(1)
  • AC12(6)
  • AC24(7)
  • AC110(1)
  • AC/DC6(1)
  • AC/DC12(6)
  • AC/DC24(7)
  • AC/DC110(1)
  • DC2(9)
  • DC6(1)
  • DC12(10)
  • DC24(10)
  • DC110(1)
  • その他(2)
取付穴径(Φmm)
  • 8
  • 6(18)
  • 7(3)
  • 7.1(1)
  • 8.1(3)
  • 9(7)
  • 9.1(1)
  • 10(8)
  • 10.1(3)
  • 12(5)
  • 12.2(3)
  • 16(2)
  • 16.2(2)
  • 22(3)
  • 30(1)
発光色
  • 発光色その他(3)
  • 発光色アンバー(6)
  • 発光色イエロー(6)
  • 発光色グリーン(6)
  • 発光色ホワイト(6)
  • 発光色レッド(6)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dul」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フード形形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1個ほか
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR24AEスイッチは、さまざまな産業用途において信頼性の高い性能と耐久性を提供します。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXR24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR12Eスイッチは、産業用途において信頼性の高い性能と耐久性のある設計を提供します。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)絶縁抵抗100MΩ以上照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    69,980税込76,978
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8F5BXXR02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    80,980税込89,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を実現するために設計された、コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5BXXW12Eスイッチ。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    85,980税込94,578
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXO02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXG24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG12Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的として設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    69,980税込76,978
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8F5BXXG02Eスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    85,980税込94,578
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXW02Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高いパフォーマンスを提供するよう設計されています。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    工業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的とした、耐久性のある構造を持つコンパクトなAPEM-Q8P5CXXG12Eスイッチ。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    75,980税込83,578
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG24AEスイッチは、さまざまな産業用途での信頼性の高い性能を目指して設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    66,980税込73,678
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG02Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    85,980税込94,578
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXHG02Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を実現するよう設計されています。
    取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色超高輝度緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    APEM-Q8R5CXXR12Eは、産業用途での信頼性の高い性能を実現するために設計されたコンパクトで耐久性のあるスイッチです。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧12V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    66,980税込73,678
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXY02Eスイッチは、産業用アプリケーションでの信頼性の高い性能を目的に設計されています。
    取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
  • UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ IDEC(和泉電気)

    UPシリーズLED式小形表示灯ワンボード対応タイプ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    65日以内出荷
    形状フード形
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    66,980税込73,678
    1箱(50個)
    96日以内出荷
    コンパクトなAPEM-Q8F5CXXR02Eスイッチは、耐久性のある構造で信頼性の高い性能を提供し、さまざまな産業用途に最適です。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧2V DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
関連キーワード
小型表示灯カテゴリ