Qシリーズ LED 表示灯
コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXR24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。
- 取付
- リセス形
- タイプ
- 高輝度LED
- 保護構造
- IP67
- 適合規格
- UL, CSA, CE
- 耐電圧
- AC1000V 1分間
- 使用温度(℃)
- -40~+75
- 接続方式
- ファストン/はんだ端子
- 定格使用電圧
- 24V AC/DC
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~
- 取付穴径(Φmm)
- 8
- 材質(レンズ)
- ポリカーボネート
- LED寿命(時間)
- 50,000以上(25℃定格電圧時)
- 照光色
- 赤
- 材質(ベゼル)
- クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
- 内容量
- 1箱(50個)
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ























