5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.6 形式LP-110NW 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)100 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)1.5 目盛長(mm)175 VT比6600/110V
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)2 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)3 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)