コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム
質量(g)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112
最短合焦距離5m
対物レンズ有効径(mm)27
1000m先の視野(m)58~21
実視界(°)3.3~1.2
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
高性能をシンプルに使える、小型・軽量モデルのニコンハイグレード双眼鏡「HG Lシリーズ」。ディテールにまでこだわり、双眼鏡としての完成度を追及。ひとクラス上の高解像力、操作性、耐久性を備えています。より上質な見え味を実現する、ニコン最高峰の光学性能。すべてのレンズ・プリズムに独自仕様の広帯域低反射多層膜コーティングを施し、広い波長域で極めて高い透過率を実現。フレアやゴーストを低減して、高いコントラストで見たままの色を忠実に再現。プリズムには位相差補正コーティングと銀蒸着高反射ミラーを採用。プリズム面での高い光反射率を確保し、光のロスを抑えた明るい視界を実現。環境への配慮。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、エコガラスを採用。本体、接眼キャップ、ケース、ストラップなどに塩化ビニールを含まない素材を採用。ニコンならではの使いやすさ。メガネ装用時でも、全視野をクリアに見ることができるロングアイレリーフ設計。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。目当ての素材にはソフトな使用感のシリコン素材を採用。本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。防水性能:3mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。特殊グリスの採用により-30℃の低温下でも良好に作動。本体ダイキャストに強度に優れ、軽い、マグネシウム合金を採用。最短合焦距離が3.2mのため近距離にいる昆虫や植物のディテール観察に最適。視度調整リングを本体中央部に配置、操作性を向上。
付属品8×20/10×25HG 接眼キャップL、8×20/10×25HG 接眼キャップR、10×25HG L DCF ケース CAH、8×20/10×25HG ストラップ
質量(g)300
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離3.2m
対物レンズ有効径(mm)25
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×109×45
1000m先の視野(m)94
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)15
実視界(°)5.4
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
関連キーワード