双眼鏡 遊 4x10D CFNikon(ニコン)6日以内出荷
かつてない小ささに、遊び以上の性能を。手にすっきり収まるカードサイズで重さはたったの65g。いつものバッグにすっきり収まり、持ち歩きも軽快です。旅行はもちろん観劇や美術館・博物館鑑賞にもぴったりな双眼鏡に、スタイリッシュな新色が登場。・ニコン双眼鏡史上、最薄(厚さ19mm)、最軽量(質量65g)。・高級感のあるエレガントなデザインを採用。日常の携帯に便利なフラットでスリムなボディーの小型タイプ。・すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。・「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作。・最短合焦距離は1.2mで観劇や美術館での使用にも便利。
付属品双眼鏡用ケース、双眼鏡用ストラップ質量(g)65倍率(倍)4眼幅調整範囲(mm)57-72視界【見掛】38.6°【1000mにおける】175m最短合焦距離1.2m対物レンズ有効径(mm)10寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)52×93×19明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)13.7実視界(°)10