経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
硬度(JIS A)50
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]
硬度(JIS A)60
切断時伸(%)740
引裂き強度(kN/m)36.6[37]
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。
材質ウレタン
硬度SHORE A 90
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。
パッキン材、シール材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)45
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
丸型。入数は5枚入りです。クッション性に優れています。ポリウレタン(エーテル系)発泡体。
厚さ(mm)10
寸法(mm)100
質量(g)4
発泡倍率62~65倍
1個(5セット)
¥350
税込¥385
翌日出荷
関連キーワード