吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
関連キーワード