吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0214
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0213
空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0212
関連キーワード