22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

種別漏電遮断器(時延形) タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P3E
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極数(P)3 定格使用電圧(V)100-200 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 幅(mm)75 厚さ(mm)97.5 縦(mm)76 質量(kg)0.6 極数・素子数3P
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P3E 逆接続可能 JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 定格電圧(V)AC100/AC200 極数・素子数3P2E
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


三菱電機低圧遮断器 KCシリーズ
エコ商品
規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)4 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)