カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 自動巻き取り式ホースリール(8)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド(6)
  • SK11(1)
  • パオック(1)
ホース長さ(m)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
内径(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 9.5(3)
  • 12.7(1)
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.6~1.5(3)
  • 0.7(5)
  • 1.0(1)
  • 1.3729(4)
  • 1.4(23)
  • 1.47(2)
  • 1.471(5)
  • 1.5(17)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアリール」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースリール パオックエアホースリールパオック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無
用途自動巻取式エアーホースリールとして最高使用圧力(MPa)1本体質量(kg)3.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10使用流体空気アズワン品番64-4374-17取扱説明書(0.42MB)
オートエアーリール SK11オートエアーリールSK11(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なしホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)9.5トラスコ品番820-2539材質編糸補強2Sラバー質量(kg)30.1外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)9.5トラスコ品番820-2538材質編糸補強2Sラバー質量(kg)25.7外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)8トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホースハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)15内径(Φmm)12.7トラスコ品番820-2537材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.1外径(Φmm)24取付金具(二次側)R1/2(オス)取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホースハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10内径(Φmm)9.5トラスコ品番820-2532材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.1外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホースハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10内径(Φmm)8トラスコ品番820-2540材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.3外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら