カテゴリ

  • 物流用品(48)
    • ワイヤーロープ(48)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(13)
  • ニッサチェイン(10)
  • TRUSCO(6)
  • 大洋製器工業(2)
  • ひめじや(1)
  • スリーエッチ(3)
  • OCR(大阪コートロープ)(2)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • コンドーテック(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • グリップル(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • INDRA(1)
太さ(Φmm)
  • 1.5
  • 1(8)
  • 1.2(1)
  • 4.8(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 26(1)
  • 28(1)
材質
  • ステンレス(44)
  • ナイロン(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 亜鉛合金(1)
長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.45(1)
  • 0.6(2)
  • 0.9(1)
  • 1(6)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(11)
  • 10(11)
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 50(8)
  • 100(10)
  • 150(1)
  • 200(9)
破断荷重(kg)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(3)
  • 100~250未満(14)
破断荷重(kN)
  • 50未満(22)
50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワイヤーロープ 1.5mm」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスキーワイヤー ニッサチェインステンレスキーワイヤーニッサチェイン
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げなど。トラスコ品番126-4621材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約160ロープ径(Φmm)1.5線径(mm)1.5
コーティングワイヤロープ ニッサチェインコーティングワイヤロープニッサチェイン
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。トラスコ品番849-0439材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)長さ(m)100使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5構成ワイヤ:7×7破断荷重(kg)80
玉付きワイヤーロープ ニッサチェイン玉付きワイヤーロープニッサチェイン
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-6256材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス径(Φmm)玉:4.8長さ(m)1使用荷重(kg)20ロープ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,298税込5,828
1巻(1巻)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
ステンレスキーワイヤー ニッサチェインステンレスキーワイヤーニッサチェイン
18,980税込20,878
1箱(100個)
翌々日出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。トラスコ品番377-8935材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約200線径(Φmm)1.5
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付 TRUSCOオールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付TRUSCO
999税込1,099
1本
翌日出荷から翌々日出荷
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップル ディスプレイ吊り材”インビジグリップ” グリップルグリップル ディスプレイ吊り材”インビジグリップ”グリップル
389税込428
1セット
翌々日出荷
半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。 看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。 取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
用途看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。付属品留め付けクリップ×1個、フィラメントワイヤ(端末ループ加工、1m)× 1本トラスコ品番367-8006材質フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)質量(g)7.4長さ(m)1使用荷重(kg)5ロープ径(Φmm)1.5破断荷重(kg)25
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)スリーエッチ
5,798税込6,378
1巻(100m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル(1件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
ステンレスワイヤー 10M ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤー 10Mジョー・プリンス竹下
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカットワイヤー ジョー・プリンス竹下ステンレスカットワイヤージョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
5,998税込6,598
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
玉付きワイヤロープ ニッサチェイン玉付きワイヤロープニッサチェイン
399税込439
1個
当日出荷
コーティングワイヤロープ ニッサチェインコーティングワイヤロープニッサチェイン
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り2018年トラスコ掲載ページ2 0911
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア
SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープOCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
Φ1.5x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-23全長(mm)450穴径(Φmm)【端子】5.2
Φ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-22全長(mm)300穴径(Φmm)【端子】5.2
Φ1.5x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
485税込534
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-21全長(mm)150穴径(Φmm)【端子】5.2
1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-150A
1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-1.5A
1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
9,940税込10,934
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-215
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
6,350税込6,985
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-13外径(Φmm)2
1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-12外径(Φmm)2
1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-11外径(Φmm)2
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
639税込703特価
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-66全長(m)5参考使用荷重(kg)70
ステンレス カットワイヤー ひめじやステンレス カットワイヤーひめじや(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
ダイニーマ・プロ INDRAダイニーマ・プロINDRA
11,980税込13,178
1巻(50m)
当日出荷
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
899税込989
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(153件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径ロープ仕様7束×7本
ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M ニッサチェインステンレスワイヤーロープ1.5mm×100Mニッサチェイン
8,998税込9,898
1巻(100m)
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0444質量(kg)1全長(m)100線径d(Φmm)1.5使用荷重(kN)0.68
ステンレスワイヤーロープ 日本緑十字社ステンレスワイヤーロープ日本緑十字社
219税込241
1本(1m)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ ニッサチェインステンレスワイヤーロープビニコートタイプニッサチェイン
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
強くてサビにくいステンレス製です。
1巻長さ(m)100
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら