商品豆知識
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
繊維ロープの中で最も軽いです。水に濡れても硬くなることが無く、乾燥も早く腐食しません。耐水性が非常に強い材質で出来ています。
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)200
繊維ロープの中で最も軽いです。水に濡れても硬くなることが無く、乾燥も早く腐食しません。耐水性が非常に強い材質で出来ています。
材質ポリプロピレン
色カッチ
長さ(m)200
熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など
仕様端末加工なし
材質PP
長さ(m)200
構造三つ打ち
1巻
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。
用途トラックロープや荷役など
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
こんなお得な商品も!

ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に
材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)
色白
種類3打ち
長さ(m)50
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
耐候性に優れています.
強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。
農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸
天然素材なので腐食し、土に還元されます。
摩擦に非常に強い。
3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。
造園樹木の根巻。
植木のお手入れに。
表面融着処理で結束後の紐のゆるみを解消します。
伸びにくく、しっかり結べます。
切り口がバラつかず、きれいです。
水に強く、濡れても強度が変わりません。
1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!
仕様両端輪加工 折径20cm
折径(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
編数4回
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。
摩擦とショックに非常に強いです。
吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。
リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
柔らかく手触りの良いアクリル素材の紅白ロープです。
軽くて扱いやすいので装飾や催事用途にピッタリです。
用途社内の記念行事や店舗の売り出しセールやディスプレイに最適です。
仕様3本より(赤2、白1)、丸巻パック
中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
天然繊維でできているので腐食します。繊維が柔らかいので扱いやすいです。ナチュラルな風合いなので農業用や作業用、造園や園芸などさまざまな場面で使用できます。
用途農業用、作業用、造園、クラフト、園芸用
材質ジュート
色茶色
耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。
フェンス・柵用ロープとして最適です。
カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。
仕様両端テープ止め、丸巻
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
発色がきれいで手触りがよく、紫外線にも変色しにくいロープです。
用途紅白幕との併用
仕様3打
包装形態ドラム巻
トラスコ品番829-1521
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ