熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など
仕様端末加工なし
材質PP
長さ(m)200
構造三つ打ち
原料がPP(ポリプロピレン)なので、他のPP系のロープと同様に比重が軽く強度があるのですが、糸の形状が「スパン」という紡績糸なので手触りが柔らかく扱い易いのが特徴です。酸やアルカリなどの化学薬品にもほとんど影響がありません。重量が何トンもある鋼管を大量に傷を付けずに吊って移動させるという「緩衝材」と「スリング」機能を兼ね備えた使い方も可能です。
用途係留用途以外の船舶関係など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等
色GG
ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など
材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ
色GG
長さ(m)200
比重0.91
ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など
材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ
色黒
長さ(m)200
比重0.91
国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。
用途水産、船舶、陸上
材質ポリプロピレンモノフィラメント
色黒
長さ(m)200
比重0.91
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。
用途陸上、レジャー
材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ
色ベージュ
長さ(m)200
比重0.91
合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。
用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。また強度も強く汎用的にご使用できます。
用途フィールドアスレチック、公園の柵など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
比重0.91
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
プライムポリマー社製ポリプロピレンを使用したロープです。GG色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリプロピレン糸は日本海事協会認定糸(NK第二種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地で活躍しています。軽くて強度もあり、しなやかで扱いやすい万能ロープです。
ポリエチレン製の八つ打ちロープです。比重が軽く水に浮きます。
用途定置網漁も側張り用など
仕様端末加工なし
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
構造八つ打ち
ポリプロピレン製の三つ打ちロープです。水に浮きます。
用途定置など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
構造3つ打ち
ベクトラン繊維の12打ロープです。耐摩耗性に優れます。
用途海洋開発
長さ(m)200
構造12打ち
イザナス芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。高強度で軽量です。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
関連キーワード