繊維ロープの中で最も軽いです。水に濡れても硬くなることが無く、乾燥も早く腐食しません。耐水性が非常に強い材質で出来ています。
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)200
熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など
仕様端末加工なし
材質PP
長さ(m)200
構造三つ打ち
1箱(100本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!
仕様両端輪加工 折径20cm
折径(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
編数4回
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
仕様熱溶着タイプ、3つ打ち
トラスコ品番217-9112
材質ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)
質量(kg)6.5
色白
長さ(m)100
使用条件本製品はあくまで緩衝を目的とした製品です。緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。
線径(mm)16
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポリプロピレン製の三つ打ちロープです。水に浮きます。
用途定置など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
構造3つ打ち
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等
色GG
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
ポリエチレン製の八つ打ちロープです。比重が軽く水に浮きます。
用途定置網漁も側張り用など
仕様端末加工なし
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
構造八つ打ち
プライムポリマー社製ポリプロピレンを使用したロープです。GG色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリプロピレン糸は日本海事協会認定糸(NK第二種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地で活躍しています。軽くて強度もあり、しなやかで扱いやすい万能ロープです。
ベクトラン芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性、耐候性に優れます。
用途海洋開発
長さ(m)200
ベクトラン繊維の12打ロープです。耐摩耗性に優れます。
用途海洋開発
長さ(m)200
構造12打ち
高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
1箱(100m)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
関連キーワード