81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒状の平ひもです。
用途装飾荷造りに 仕様筒状の平紐
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など 仕様端末加工なし 材質PP 長さ(m)200 構造三つ打ち
1巻
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。 他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
1巻
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

近江屋ロープ綿ロープ
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸(混紡糸)
1巻
57,980 税込63,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
1巻
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
1巻
41,980 税込46,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
46,980 税込51,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
1巻
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。
用途荷縛り・一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
42,980 税込47,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。
用途陸上、レジャー 材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ ベージュ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
74,980 税込82,478
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など 材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ GG 長さ(m)200 比重0.91
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など 材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。
用途水産、船舶、陸上 材質ポリプロピレンモノフィラメント 長さ(m)200 比重0.91
1巻
49,980 税込54,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
46,980 税込51,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材料のポリプロピレンの特殊モノフィラメント糸 (1670T/10FR) は柔軟性に富んでおり、軽量で引張り強さ、耐摩擦性、耐薬品性にも優れています。主にランニングタイプのフレコンバックの吊りロープに使用いただいております。
用途陸上 材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルフレックス原糸を100%使用した、フレキシブルコンテナの吊りロープに最適のロープです。素材はポリプロピレンで、比重が小さく軽量であるため、一般荷役、テント養生、港湾土木など、様々な場面で使用いただいています。
用途陸上 材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ 長さ(m)200
1巻
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
1巻
33,980 税込37,378
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ユタカメイクKPロープ巻物
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。箱入りの為、ロープが汚れません。約1m毎に緑の糸印がり、切売りの際に便利です。
用途一般作業などの各種結束など。 2018年トラスコ掲載ページ6 1683
1巻
73,980 税込81,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等 GG
1巻
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

原料がPP(ポリプロピレン)なので、他のPP系のロープと同様に比重が軽く強度があるのですが、糸の形状が「スパン」という紡績糸なので手触りが柔らかく扱い易いのが特徴です。酸やアルカリなどの化学薬品にもほとんど影響がありません。重量が何トンもある鋼管を大量に傷を付けずに吊って移動させるという「緩衝材」と「スリング」機能を兼ね備えた使い方も可能です。
用途係留用途以外の船舶関係など 材質ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。
用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など 材質ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

稲葉製綱FAロープ
材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。また強度も強く汎用的にご使用できます。
用途フィールドアスレチック、公園の柵など 材質ポリプロピレン 長さ(m)200 比重0.91
1巻
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境にもやさしい素材で、手触りもソフト。インテリアにも使用されています。綿混紡です。
用途インテリアやその他陸上用全般
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

近江屋ロープKPロープ カッチ
安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。 軽量で強力、作業性の良いロープです。 農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。
1巻
41,980 税込46,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高品質の国産ポリエチレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。抜群の強伸度特性をもち、更に柔軟です。耐候性、耐摩耗性にも非常に優れています。
用途水産、船舶、陸上、レジャー、農業 仕様打ち方:三つ打 材質ポリエチレンモノフィラメント 長さ(m)200
1巻
49,980 税込54,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クレモナ繊維の三つ打ちロープです。JIS規格品となります。
用途法面用など 仕様端末加工なし 質量(kg)40.2 長さ(m)200 太さ(mm)18
1巻
89,980 税込98,978
翌々日出荷

天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般 ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
56,980 税込62,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然繊維の為自然に還ります。ジュートに比べて繊維が固く強度があります。
用途農業用、家庭菜園用、一般作業用、園芸用、造園用 黄土色 長さ(m)200
1巻
72,980 税込80,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。・柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本のストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。建設業、林業、漁業等、様々なシーンで使用されています。
用途建設業用、林業用、漁業用等 材質ナイロン ロープ仕様撚り:クロス打ち
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

国産糸ビニロンを100%使用しているロープです。扱いやすく摩擦に強く、耐候性に非常に優れています。原糸の形状は紡績糸(スパン糸)です。耐候性は合成繊維の中で最も優れており、漁業・トラックロープ・建築・酪農・遊具などに幅広く使用されております。ロープの色は白ですが、染色することが出来るため、色に染めて家のバルコニーの手すりや、産科での産み綱などにも使用されました。
用途トラックロープ、漁業、建築、酪農、遊具など 材質純ビニロン 長さ(m)200 比重1.26
1巻
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:クロス打ち
1巻
45,980 税込50,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナロック(NAROC)ナイロンクロス
一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など 材質ナイロンマルチ (ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー 長さ(m)200 構造(打ち方)クロス(2本×4組) 特性非自転性構造、衝撃吸収性
1巻
219,800 税込241,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

名古屋製綱ナイロンロープ
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。
用途係留索、陸上用全般など 材質ナイロン ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)