16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など 仕様端末加工なし 材質PP 長さ(m)200 構造三つ打ち
1巻
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など 材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ GG 長さ(m)200 比重0.91
1巻
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダンゼックスライトロープの熱処理品です。優れた引張り強さ、耐候性、耐摩耗性に加え、伸度が低く抑えられているため、形態・寸法安定性にも優れています。非常にキンクしにくいロープです。
用途水産、船舶、陸上など 材質熱処理品ポリプロピレンモノフィラメントロープ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。
用途水産、船舶、陸上 材質ポリプロピレンモノフィラメント 長さ(m)200 比重0.91
1巻
59,980 税込65,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。
用途陸上、レジャー 材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ ベージュ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
91,980 税込101,178
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材料のポリプロピレンの特殊モノフィラメント糸 (1670T/10FR) は柔軟性に富んでおり、軽量で引張り強さ、耐摩擦性、耐薬品性にも優れています。主にランニングタイプのフレコンバックの吊りロープに使用いただいております。
用途陸上 材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ 長さ(m)200 比重0.91
1巻
72,980 税込80,278
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルフレックス原糸を100%使用した、フレキシブルコンテナの吊りロープに最適のロープです。素材はポリプロピレンで、比重が小さく軽量であるため、一般荷役、テント養生、港湾土木など、様々な場面で使用いただいています。
用途陸上 材質ポリプロピレンモノフィラメントロープ 長さ(m)200
1巻
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。
用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など 材質ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等 GG
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

原料がPP(ポリプロピレン)なので、他のPP系のロープと同様に比重が軽く強度があるのですが、糸の形状が「スパン」という紡績糸なので手触りが柔らかく扱い易いのが特徴です。酸やアルカリなどの化学薬品にもほとんど影響がありません。重量が何トンもある鋼管を大量に傷を付けずに吊って移動させるという「緩衝材」と「スリング」機能を兼ね備えた使い方も可能です。
用途係留用途以外の船舶関係など 材質ポリプロピレン 長さ(m)200
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

稲葉製綱FAロープ
材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。また強度も強く汎用的にご使用できます。
用途フィールドアスレチック、公園の柵など 材質ポリプロピレン 長さ(m)200 比重0.91
1巻
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プライムポリマー社製ポリプロピレンを使用したロープです。GG色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリプロピレン糸は日本海事協会認定糸(NK第二種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地で活躍しています。軽くて強度もあり、しなやかで扱いやすい万能ロープです。
1巻
68,980 税込75,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤロープをPP繊維でせき巻き(シージング)したロープです。
用途定置網漁など 仕様端末加工なし 長さ(m)152
1巻
769,800 税込846,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン製の八つ打ちロープです。比重が軽く水に浮きます。
用途定置網漁も側張り用など 仕様端末加工なし 材質ポリプロピレン 長さ(m)200 構造八つ打ち
1巻
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベクトラン芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性、耐候性に優れます。
用途海洋開発 長さ(m)200
1巻
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
959,800 税込1,055,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ