【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EXKENWOOD71日以内出荷
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98
堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠)
防塵防水構造 IP65/67
許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W
明瞭な音声のデジタル通話
通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能
32767通りの高度なデジタル秘話コード機能
個別/グループ/一斉による選択呼出機能
エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応)
GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX)バッテリー容量(mAh)1430周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)変調方式4値FSK電波型式F1E、F1D送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む)質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時)端子アンテナ端子無線機側:SMA-Pサービス分類その他