カテゴリ

  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • KENWOOD(4)
  • ノーブランド(1)
サービス分類
  • その他サービス
  • オーダー・加工(16)
  • リサイクル・リビルト(18)
  • レンタル(8)
  • 修理(7)
  • 名入れ(28)
  • 校正(6)
  • 組立・設置・取付(1,404)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b7」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【計測器・測定器校正サービス】見積書番号S2510B77 ノーブランド【計測器・測定器校正サービス】見積書番号S2510B77ノーブランド
8,450税込9,295
1式
11日以内出荷
見積終了日2025/11/28サービス分類その他
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX 大容量バッテリー KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX 大容量バッテリーKENWOOD
479,800税込527,780
1セット
71日以内出荷
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・大容量バッテリー(KNB-77LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)バッテリー大容量リチウムイオンバッテリー(KNB-77LEX)バッテリー容量(mAh)2860周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)変調方式4値FSK電波型式F1E、F1D送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー使用時間(時間)約29(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×48.2(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×52.9(KNB-77LEXバッテリー装着時・突起物含む)質量(g)約590(KNB-77LEXバッテリー装着時)端子アンテナ端子無線機側:SMA-Pサービス分類その他
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EX KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】1.2W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局)本質安全防爆構造 NX-330EXKENWOOD
459,800税込505,780
1セット
71日以内出荷
UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98 堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠) 防塵防水構造 IP65/67 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W 明瞭な音声のデジタル通話 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能 32767通りの高度なデジタル秘話コード機能 個別/グループ/一斉による選択呼出機能 エマージェンシー機能( 緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応) GPS受信機による位置管理に対応
付属品ベルトフック(KBH-16EX)・バッテリー(KNB-70LEX)・アンテナ・充電器(KSC-32)・ヒューズボックス(KCT-69EX)バッテリー標準リチウムイオンバッテリー(KNB-70LEX)バッテリー容量(mAh)1430周波数範囲許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)変調方式4値FSK電波型式F1E、F1D送信出力1.2Wスピーカー出力(mW)500(10%歪16Ω)使用温度範囲(℃)-20~+50電源電圧DC7.4V専用バッテリー使用時間(時間)約14.5(バッテリーセーブON/GPS OFF)試験条件比率/送信5:受信5:待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×137.9×39.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含まず)、63.1×156.9×44.8(KNB-70LEXバッテリー装着時・突起物含む)質量(g)約505(KNB-70LEXバッテリー装着時)端子アンテナ端子無線機側:SMA-Pサービス分類その他
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリー KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT 大容量バッテリーKENWOOD
109,800税込120,780
1セット
71日以内出荷
無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・大容量バッテリー(KNB-76L)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)バッテリー大容量バッテリーバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2200周波数範囲許可されたUHF帯チャンネル数65ch(陸上・海上用)変調方式4値FSK(3Bデジタル)電波型式F1D、 F1E送信出力5W/1W電源電圧(V)DC7.4±10%スピーカー出力(mW)700(10%歪)使用温度範囲(℃)-20~+60使用時間(時間)約18/約15(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×31.8(KNB-76L装着時・突起物含まず)、58×111.9×33.7(KNB-76L装着時・突起物含む)端子アンテナ端子:SMA-P防塵防水性能IP54/55/67/68サービス分類その他
【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BT KENWOOD【免許局トランシーバー申請サービス】【申請諸費用込み】5W業務用デジタルUHF簡易無線機(免許局) TCP-D261BTKENWOOD
95,980税込105,578
1セット
71日以内出荷
無線機本体およびバッテリーに抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・バッテリー(KNB-75LA)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL)バッテリー標準バッテリーバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1820周波数範囲許可されたUHF帯チャンネル数65ch(陸上・海上用)変調方式4値FSK(3Bデジタル)電波型式F1D、 F1E送信出力5W/1W電源電圧(V)DC7.4±10%スピーカー出力(mW)700(10%歪)使用温度範囲(℃)-20~+60使用時間(時間)約15/約13(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×28.4(KNB-75LA装着時・突起物含まず)、58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時・突起物含む)端子アンテナ端子:SMA-P防塵防水性能IP54/55/67/68サービス分類その他
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら