2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

F-112-OR 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用クロスハードマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグリーン、グレーの2色から選択できます。 コシの強い芝が泥や砂をしっかり取り除きます。 土砂が多い作業現場や出入り口用に。 カートや車椅子もラクラク通行できます。 泥や水が抜ける穴付き。 防炎性能登録番号EO.870225
用途作業現場や出入り口用に 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)18 グリーン、グレーの2色から選択 質量(kg/m2)3.8 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,798 税込6,378
11日以内出荷