「かび取り」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ 【オーダー】調色 セラミタウンマイルド エスケー化研 カスタマイズ可
日塗工調色対応 ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。 塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。 特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。 幅広い下地適応性。 防かび、防藻性。 一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装 規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 主成分一液ファインセラミック系樹脂 塗布面積(m2/缶)46~53 主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 特性防藻、防カビ、耐候 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 耐用年数(年)6~8 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,350 税込8,085
3日以内出荷

OFSi1003 【オーダー】調色 オーデフレッシュSi100Ⅲ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。
特性防水、耐久、耐候 規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 主な用途外壁 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面) 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 サービス分類オーダー・加工
1缶
11,900 税込13,090
4日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-339 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-339 長さ(m)1~50 幅(cm)92 無地張り可 縦(cm)リピート:30.6 横(cm)リピート:46.1 防火種別2025/02/03 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-332 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-332 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2025/02/03 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 織物調 SLP-323 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-323 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2025/02/03 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 COLOR&DESIGN SLP-345, SLP-371 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-345,SLP-371 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 縦(cm)リピート:31.4 横(cm)リピート:46.2 防火種別2025/02/03 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-313 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【2029年まで長期継続商品】
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-313 長さ(m)1~50 幅(cm)92.5 無地張り可 縦(cm)リピート:31.4 横(cm)リピート:46.2 防火種別2025/02/03 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 織物調 SLP-328 シンコール カスタマイズ可
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【2029年まで長期継続商品】
用途住空間向け 仕様カタログ名:SLP2025-2027 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-328 長さ(m)1~50 幅(cm)92 フリージョイント 防火種別2025/02/03 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

関連カテゴリ