10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、レッドの2色から選択できます。
高い吸水性で、雨滴の持込みをシャットアウト。
ソフトなクッション性で快適な使い心地。
防炎性能登録番号EO.940383
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、レッドの2色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.6
パイル長(mm)ロー:3、ハイ:8
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
再生繊維とゴムを使用した環境配慮型吸水マット。
パイルはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
バッキングには、軽量で扱いやすく床面に馴染みやすいNBRを採用しました。
極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
防炎性能登録番号E.2200305
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:NBR
長さ(mm)750≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、レッドの3色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)2.4
パイル長(mm)3.3
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
極細繊維による高い吸水性。
極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
乾きもスピーディー。
用途使用頻度の高い出入り口に
材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、レッドの3色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)6.5
防炎性能試験番号E.2200307
サービス分類オーダー・加工
遮光3級のベーシックカラー。ナチュラルなコーディネートにおすすめなスプリング式ロールスクリーン
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)450~2000
高さ(mm)300~2500
品番R201、R202、R203
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
タイプ遮光3級
関連資料色柄見本(2.84MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB)
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色:グレーのみ
吸水性・除塵性に優れ、なめらかなループタクトで高級感を演出。
表情豊かに高級感を演出。
高い吸水性と速乾性、耐久性を実現。
防炎性能登録番号EO.070076
用途ホテル・オフィス・商業施設などの出入り口に
材質パイル:ポリプロピレン+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)4
パイル長(mm)2~7
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグレー、レッドの2色から選択できます
軽量で運びやすく雨天用のみの使用に最適。
吸水・速乾性に優れ、お手入れも簡単。
重量は従来品の約半分(メーカー比)の軽さ。
焼却してもダイオキシンが発生しない素材を使用。
吸水性に優れ、乾燥も速くお手入れが簡単です。
防炎性能登録番号EO.990329
用途公共施設・商業施設・学校の出入り口用に
材質パイル:吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング:EVA、縁:ポリエステル65%・綿35%
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー、レッドの2色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)1.6
パイル長(mm)ロー:3、ハイ:8
サービス分類オーダー・加工
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。グラミネートⅡは両面ラミネート加工が施されているため、水拭きによるお手入れも簡単です。
色(部品)ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)100~3000
取付高(mm)100~3000
製品幅(mm)400~2000
生地色柄見本確認。
関連資料グラミネートⅡ色柄見本 生地透過度比較(0.38MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) スマートコード式 構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) グラミネートⅡ色柄見本
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード