10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UK-50 【オーダー】木製ブラインド「クレール50」標準タイプ ループコード式 ベーシックスラット ニチベイ カスタマイズ可
木製ブラインドが醸し出す、木目の美しいスラットが映す光と影。 ナチュラルなテイストは優しいぬくもりで、おもてなしの空間をつくりだします。
幅(mm)380~2400(5mm単位にて) スラットカラー見本表確認/NK001~NK017(全17色) 高さ(mm)450~3300(10mm単位にて) 取付高(mm)450~5600 入数1台 関連資料※採寸方法(0.09MB) ※取付方法(0.63MB) ※スラットカラー見本(0.08MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

【オーダー】 スカイコート    厚さ0.1mm タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.1 関連資料パンフレット(14.61MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
翌々日出荷

【オーダー】 スカイコート    厚さ0.075mm タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.075 関連資料パンフレット(14.61MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
119 税込131
翌々日出荷

【オーダー】ダイノック モルタル/スタッコ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。 3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,850 税込10,835
3日以内出荷

GF1753 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 市松雲肌 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.75 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.66 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

GF1752 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 麻の葉雲肌 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)55 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.78 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.69 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

GF1750 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 七宝雲肌 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)60 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.81 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.71 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

RCW-50T 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーテープタイプ TOSO カスタマイズ可
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6001~RCW-6015 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

【オーダー】 スカイコート    厚さ0.05mm タキロンシーアイ カスタマイズ可
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.05 関連資料パンフレット(14.61MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
92 税込101
翌々日出荷

RCW 【オーダー】オフィス・事務所用ギア式木製ブラインド スタンダード ラーダーコードタイプ TOSO カスタマイズ可
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。 ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。 取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。 購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)330~2400 高さ(mm)200~3800 カラーコードRCW-6001~RCW-6015 コード長さ(mm)650~2200 材質(羽根)バスウッド 関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB) 操作位置右、左 取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB) サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷