透明なので視線を確保したまま、飛沫感染予防が出来ます。ロールスクリーンなので、使わないときは上に巻き上げて収納することが出来ます。ウイルス、飛沫感染対策以外にも、間仕切りとして利用することで冷暖房効果アップも可能です。防炎機能付きなので商業施設や高層階でも安心してご使用いただけます。制電機能付き
用途飛沫感染対策に。受付やレジカウンター等対面接客を必要とする場所に。オフィスのデスクまわりや飲食店などのパーテーション代わりに。
材質(スクリーン)ポリ塩化ビニール
幅(mm)510~1200
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)100~2000
機能防炎
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
細かなアクセントカラーや複数のテクスチャーを織り交ぜることで立体感のあるデザインに仕上げました。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9605,CF9606,CF9607,CF9608,CF9609,CF9610,CF9611,CF9612,CF9613,CF9614,CF9615,CF9648,CF9649,CF9650
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です!
ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。
建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。
群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。
両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。
比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。
+110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。
火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。
両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています
材質ポリカーボネート
色クリアマット片面
タイプ両面耐候
グレード一般グレード
厚さT(mm)2、3、5、6
縦(mm)100~2400
横(mm)100~1000
サービス分類オーダー・加工
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です!
ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。
建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。
群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。
両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。
比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。
+110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。
火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。
両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています
材質ポリカーボネート
色クリアマット片面
タイプ両面耐候
グレード熱線カットグレード
厚さT(mm)2、3、5
縦(mm)100~2400
横(mm)100~1000
サービス分類オーダー・加工
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です!
ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。
建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。
群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。
両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。
比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。
+110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。
火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。
両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています
材質ポリカーボネート
色クリアマット両面
タイプ両面耐候
グレード一般グレード
厚さT(mm)2、3、5、8
縦(mm)100~2400
横(mm)100~1000
サービス分類オーダー・加工
泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です
たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。
3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具
長さ(mm)150~1800
幅(mm)150~1000
厚さ(mm)4
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
半透明のPP素材にフルカラーで印刷を行います。溶着部分も含めたファイル全面に印刷が可能となっています。国内産のため、焼却しても有毒ガスが発生しない環境にやさしいクリアファイルです。オフィス用品や記念品、映画やアニメ作品のオリジナルグッズとして幅広くご利用いただけます。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚
包装形態裸納品
色(本体)透明
印刷方式オフセットUV印刷:4色フルカラー(CMYK)+白
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310
サービス分類オーダー・加工
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)71
可視光線透過率(%)73
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.88
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
名刺を収納できるポケット付きのA4サイズクリアファイルです。名刺ポケット付クリアファイルに資料と名刺を挟み込むことで、ファイルを手にした相手に連絡先を分かりやすく示すことができます。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚
包装形態裸納品
色(本体)透明
印刷方式オフセットUV印刷:4色フルカラー(CMYK)+白
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310、名刺ポケット102×62
サービス分類オーダー・加工
個人的な需要や記念品として、小ロットのクリアファイルを経済的に印刷したい方におすすめです。ご卒業やご卒園、さまざまなイベント、お祭り、周年記念などの用途に幅広く利用されています。
用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質PP(ポリプロピレン)透明、0.2mm厚
包装形態裸納品
色(本体)透明
印刷方式オンデマンド印刷:4色フルカラー(CMYK)+白
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310
サービス分類オーダー・加工
細かなアクセントカラーや複数のテクスチャーを織り交ぜることで立体感のあるデザインに仕上げました。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3771,CF3772,CF3773,CF3774,CF3775
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード