注文コード:56663945 のオーダー品専用の名入れシールです。文字入れシールの選択肢で自由記述を選択した方のためのページとなっています。会社名、自治体名など10文字までの名入れが可能です。
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥4,500
税込¥4,950
8日以内出荷
ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。
軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。
内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。
工場や施設等のゴミの回収に使われております。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 集合住宅 老人ホーム
用途工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカートです。
病院でのゴミの回収などにも使用されております。
質量(kg)(蓋のみ)【CP450】4.2、【CP620】4.6、【CP800】5.2、【CP620D】5.0、【CP800D】5.5
容量(L)【CP450】450、【CP620】620、【CP800】700、【CP1000】1000、【CP620D】620、【CP800D】700
本体質量(kg)【CP450】33、【CP620】45、【CP800】47、【CP1000】56、【CP620D】47、【CP800D】48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体フタセット)【CP450】1047×766×930、【CP620】1253×736×1045、【CP800】1278×795×1045、【CP620D】1300×750×1110、【CP800D】1300×820×1110
キャスター径(Φmm)直径:150(持手側:ストッパー付固定キャスター、前輪側:自在キャスター)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【CP450】1024×715×865、【CP620】1233×690×980、【CP800】1258×750×980、【CP1000】1500×900×1025、【CP620D】1280×706×996、【CP800D】1280×776×996
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンを採用したスマートで移動がスムーズな搬送カート。
狭い場所でのスムーズな移動を考慮した奥行700mmタイプ。
新幹線でのゴミ回収などにも幅広く使用されています。
柔軟なポリエチレンを採用することで衝撃にも強く、傷が付きにくいのが特長です。
汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。
様々なフタの仕様で目的によって効率的かつスムーズにゴミを回収し運べます。
内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口があります。
ゴミの投入がしやすい様に投入口の高さも考慮されています。
フタがあることで臭気の漏れやゴミの散乱も防げます。
ゴミ収集 ゴミ回収 搬送 カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院 ビルメン 一般廃棄物 事業系一般廃棄 清掃業 ビルメンテナンス 設計 管理会社 ビルクリーニング
用途オフィスビル・駅・空港・病院など、いろんな場所で使える回収・搬送カート
マンションなどの集合住宅でのゴミの集積、搬送。
材質ポリエチレン
容量(L)700
本体寸法(mm)【CPE700】幅1260×奥行739×高さ1105 【CPE700D】幅1260×奥行700×高さ1160 【CPE700DH】幅1371×奥行700×高さ1175
本体質量(kg)【CPE700 CPE700D】40 【CPE700DH】45
キャスター径(Φmm)【CPE700 CPE700D】150(持手側:ストッパー付き固定キャスター/前輪側:自在キャスター)、【CPE700DH】150(持手側:ドラムブレーキシステム付固定キャスター/前輪側:自在キャスター)
電池単三アルカリ電池3本
標準色(本体):ライトグレー、(蓋):ブルー
音圧レベル(dB)最大85(at 1m)
表示灯回転か点滅を選択できます。
音声内容メロディ:It's a small world(小さな世界) 【音声1:[ピンポン]バックします。ご注意ください。 音声2:[警報音] 自動搬送車が走行中です。ご注意ください。 音声3:[警報音] 台車が通ります。ご注意ください。】
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード