特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。
作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。
刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。
下地への密着性にすぐれています。
長期にわたって色彩や光沢を失いません。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。
使用場所屋内外兼用
主成分特殊アクリル樹脂エマルション
主な用途コンクリート
希釈剤清水
塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
危険物の類別非危険物
混合比100:5~15
特性密着性、艶有
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2
塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
サービス分類オーダー・加工
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。
軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。
もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光
材質ポリエチレン
色シルバーグレー
幅(cm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。
軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。
もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光
材質ポリエチレン
色ブラック
幅(cm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード