商品豆知識
クラレプラスチックスのクラスター カラーシリーズの「KE-350」は、一般的な2類クラスの強度が有り、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。
屋外でも使用可能です。また、豊富なカラーバリエーションも特徴です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)389
設置場所屋内・屋外
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスのクラスター 養生シートシリーズの「KE-200」は、建築養生シート用だけなく、宣伝旗・垂幕・カーバー類等幅広い用途にお使い頂ける、スタンダード商品となっております。
屋外でも使用可能です。防水性も備えておりますが、屋外での使用の場合は、軽微な雨よけの屋根や、軽微な仮設用等としてお考えください。厚みは0.3mmの為、軽量品となっております。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:塩化ビニール、基布:ポリエステル、ハトメ:真鍮
幅(mm)400~9000
容量1枚
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)352
設置場所屋内・屋外
特性防炎・耐候・UVカット
サービス分類オーダー・加工
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類オーダー・加工
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ切板
切断公差 幅(-0、+5)
切断公差 長さ(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)24
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)27
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ切板
切断公差 幅(-0、+5)
切断公差 長さ(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)14
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)17
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ切板
切断公差 幅(-0、+5)
切断公差 長さ(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)9
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)12
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ切板
切断公差 幅(-0、+5)
切断公差 長さ(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)19
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)22
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ切板
切断公差 幅(-0、+5)
切断公差 長さ(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)41
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)45
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(1.82MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:ノン下レール3方枠
サービス分類オーダー・加工
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ切板
切断公差 幅(-0、+5)
切断公差 長さ(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)57
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)62
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ切板
切断公差 幅(-0、+5)
切断公差 長さ(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)50
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)55
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下
タイプ切板
切断公差 幅(-0、+5)
切断公差 長さ(-0、+5)
厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)34
納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)37
参考準拠JIS規格H5121 CAC406C
サービス分類オーダー・加工
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(1.82MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:ノン下レール3方枠
サービス分類オーダー・加工
2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(1.82MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:ノン下レール3方枠
サービス分類オーダー・加工
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途工事現場等での啓発に
仕様ロープ縫製、ハトメ加工
材質ターポリンⅡ類
取付け方法垂れ幕
サービス分類オーダー・加工
完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質ターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
関連資料(1.9MB)
サービス分類オーダー・加工
完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質メッシュターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
関連資料(1.9MB)
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎メッシュターポリン
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎ターポリン2類
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎メッシュターポリン
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎ターポリン2類
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎メッシュターポリン
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎ターポリン2類
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎ターポリン2類
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎ターポリン2類
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎ターポリン2類
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎メッシュターポリン
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎メッシュターポリン
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
背景色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。
ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。
文字入力と色指定が可能な文字入力型の別注幕です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎メッシュターポリン
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
サービス分類オーダー・加工
お客様に入稿データをご用意いただきます。
必ずデータ入稿注意事項を確認の上購入ください。
お客様のオリジナルデザインで制作可能です。
屋外で長く使用するのに適しています!
ビニール素材のため、雨風に耐水性が見込める丈夫な素材です。
印刷の仕上がりも綺麗で、太陽光よる色あせもしにくく耐候性に優れており防炎加工済みです。
用途店頭幕や工事現場用幕に。
サイズ100mm刻みで設定可能です。
材質防炎ターポリン2類
ハトメピッチ(mm)約300
付属品4mm 金剛打ロープ60cm カット
関連資料データ入稿注意事項(0.1MB)
サービス分類オーダー・加工
クラレプラスチックスの不燃シリーズ「タフテック(R)NF-100PUマットクリア」は薄くて軽量、ソフトな風合いで、採光性もトップレベルの全光線透過率(55%)を持っている間仕切り用の不燃ターポリンです。建築材料として、国土交通省の不燃材料認定(NM-3096)を取得しております。電気・電子、自動車、鉄道車輌分野の不燃材料(難燃材)として使用可能な性能を保持しております。
電設材料/UL-94 5VA相当
自動車用材料/FMVSS302 相当
/鉄道車両用材料燃焼試験難燃性取得
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、防塵カバー、空調効果向上対策、庫内・場内の間仕切り
仕様ハトメ上面のみ(約250mmピッチ)、四方折返縫製
材質フィルム:PVC、基布:ガラス繊維
幅(mm)400~10090
高さ(mm)400~5000
質量(g/m2)337.7
設置場所屋内・屋外
入数1枚
特性防炎・不燃
サービス分類オーダー・加工
従来のシンプルな文字だけの製品と違い、イメージシートはご希望のデザイン・写真・文字入れが可能で何色使用してもお値段変わらず色鮮やかな製品です。
商業施設や店舗のセール告知やお知らせとして。役所や学校の設立記念やイベントの告知、選挙のお知らせなどに。建築現場の企業PRや自社住宅の広告として、様々な用途で懸垂幕・横断幕・現場シートとして活用されています。
製品はポリエステル生地のため通気性が良く強風時のバタつきも問題ございません。またターポリン生地と比べて重さは約4分の1と軽く運搬・設置・保管も簡単になります。
周囲ロープ縫込み補強。450mmピッチでレザーのハトメ加工が施されている為強度があります。
ハトメと外せば可燃ごみとして廃棄が可能。汚れたら洗濯もできます。
ご注文後メーカーからデザイン確認依頼がございますので、そちらへご返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード