カテゴリ

  • 機構部品(14)
    • 長蝶番(ピアノ蝶番)(7)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ノダ(3)
  • YKK AP(2)
  • カイスイマレン(1)
材質
  • アルミ(7)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
サービス分類
  • オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ちょうつがい」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン【オーダー】リサイクルダストボックス RDシリーズカイスイマレン
63,980税込70,378
1台
21日以内出荷
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。 錆びないポリエチレン製。屋外設置も可能です。 人目につく店舗入口の設置におすすめです。 鉄製品と違い錆びることが無いので、いつまでもキレイに使用できます。 汚れも水洗いすることで簡単に落とすことができます。 6種類のサイン文字シールで様々な資源リサイクルを分別可能。 投入しやすい大きな投入口と、容器内の状況が分かりやすい透明フタを採用。 資源回収BOX リサイクルボックス 分別 牛乳パック 食品トレー ペットボトル アルミカン スチール缶 発泡スチロール製トレー 透明食品トレー スーパー デパート 市役所 町役場 役所 店舗
用途資源回収BOX。 スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。材質ポリエチレン製(基準)本体:ライトグレー、前扉:ダークブラウン投入口サイズ(mm)(RD170)幅375×奥行211 丁番式、(RD400)幅552×奥行295 スライドレール式サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スマエル スタンダード トイレドア YKK AP【オーダー】スマエル スタンダード トイレドアYKK AP
42,980税込47,278
1セット
6日以内出荷
暮らしに寄り添い、理想の住まいづくりをエールする スマエルシリーズ
仕様20mmスリム木枠、丁番仕様、消音ラッチ、明かり窓、表示錠関連資料納まり図(0.74MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スマエル スタンダード 片開きドア YKK AP【オーダー】スマエル スタンダード 片開きドアYKK AP
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
暮らしに寄り添い、理想の住まいづくりをエールする スマエルシリーズ
仕様20mmスリム木枠、丁番仕様、消音ラッチ関連資料納まり図(0.74MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カナエルTデザイン 旗丁番ドア ノダ【オーダー】カナエルTデザイン 旗丁番ドアノダ
49,900税込54,890
1セット
8日以内出荷
表面仕上げ扉:特殊化粧シート貼り、枠:オレフィン化粧シート貼りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】カナエルRデザイン 旗丁番ドア ノダ【オーダー】カナエルRデザイン 旗丁番ドアノダ
45,900税込50,490
1セット
8日以内出荷
表面仕上げ扉:特殊化粧シート貼り、枠:オレフィン化粧シート貼りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】カナエルCデザイン 旗丁番ドア ノダ【オーダー】カナエルCデザイン 旗丁番ドアノダ
39,900税込43,890
1セット
8日以内出荷
表面仕上げ扉:特殊化粧シート貼り、枠:オレフィン化粧シート貼りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 開き戸 表示錠あり Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 洗面用 開き戸 表示錠ありPanasonic(パナソニック)
49,900税込54,890
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)寸法(高さ)7尺(2m高)固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3),UW825mm(5)デザインDB,DC,DG勝手右勝手(R),左勝手(L)蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK納まり片開きドア 洗面タイプ(03)関連資料(0.19MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア トイレ用 片開き 表示錠あり Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア トイレ用 片開き 表示錠ありPanasonic(パナソニック)
36,900税込40,590
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2デザインTA,TD固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)納まり片開きドア トイレタイプ(02)勝手右勝手(R),左勝手(L)高さL7尺(2m高)枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)吊元左右兼用関連資料片開きドア資料(0.19MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 親子ドア 表示錠なし Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 親子ドア 表示錠なしPanasonic(パナソニック)
59,900税込65,890
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2デザインPA,SB,SC,WB,WC,LC,LD,MC固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)納まり親子ドア(04)勝手右勝手(R),左勝手(L)高さL7尺(2m高)枠幅UW1190mm(4)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)吊元左右兼用関連資料親子ドア資料(0.18MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なしPanasonic(パナソニック)
32,900税込36,190
1セット
4日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)納まり片開きドア(01)勝手右勝手(R),左勝手(L)高さL7尺(2m高)枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)吊元左右兼用関連資料片開きドア資料(0.19MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.694フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)37×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)257.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.914フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)55×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)338.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.779フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)288.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.645フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)35×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940NIC(エヌアイシ・オートテック)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.541フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×39.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)200.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930NIC(エヌアイシ・オートテック)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.406フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×29.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.311フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)5×25表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)115.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,998税込4,398
1本ほか
4日以内出荷
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.463+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,598税込5,058
1本ほか
4日以内出荷
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1本ほか
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.779+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.541+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,198税込3,518
1本ほか
4日以内出荷
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.463+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1本ほか
4日以内出荷
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.311+5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら