5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法 奥岡製作所 カスタマイズ可
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R 材質スチール(鉄) 厚さ(mm)3.2/4.5/6.0 仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,323 税込3,655
8日以内出荷

ECA960UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート ブラウンスモーク タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECA960SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート ブラウンスモークマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

WRW8363~WRW8370 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド ブラック WRW8363~WRW8370 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8363,WRW8364,WRW8365,WRW8366,WRW8367,WRW8368,WRW8369,WRW8370 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

WRW8354~WRW8362 【オーダー】 リアルデコ スタンダードウッド ブラウン WRW8354~WRW8362 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8354,WRW8355,WRW8356,WRW8357,WRW8358,WRW8359,WRW8360,WRW8361,WRW8362 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷