カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • UNION(ユニオン)(3)
  • オークラ輸送機(1)
  • TETSUKO(1)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • 修理(44)
  • 組立・設置・取付(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はんだ 1.0」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】堀込ハンドル ULS2820 カムロックシリンダー別途 UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル ULS2820 カムロックシリンダー別途UNION(ユニオン)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】堀込ハンドル ULS2810 カムロックシリンダー別途 UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル ULS2810 カムロックシリンダー別途UNION(ユニオン)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】堀込ハンドル ULS2720 カムロックシリンダー別途 UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル ULS2720 カムロックシリンダー別途UNION(ユニオン)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げTETSUKO
2,025税込2,228
1枚
5日以内出荷
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHH オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 ヘッドドライブ スタンダードタイプ DHHオークラ輸送機
126,930税込139,623
1台
4日以内出荷
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH・搬送長さ100~800まで指定可能高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHHストレート搬送用ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90搬送質量(kg/台)50駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション)機長(cm)100~800コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら