8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

PT-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)3 質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,557 税込19,313
11日以内出荷

SD-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 防炎性能試験番号 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,714 税込18,385
11日以内出荷

SD-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、冷凍室・冷蔵倉庫の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 防炎性能試験番号 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,353 税込15,788
11日以内出荷

SD-TB 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,657 税込18,323
11日以内出荷

PT-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2・3 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,261 税込16,787
11日以内出荷

SD-TB 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,430 税込15,873
11日以内出荷

関連キーワード