5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩 カスタマイズ可
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
用途Bright Seriesは、あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6 サービス分類オーダー・加工
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

【オーダー】調光ロールスクリーン ルミエ シャリエ 光沢 タチカワブラインド カスタマイズ可
シャリエ (3色) 上質な空間にふさわしいドレープの質感。光沢感のある織りが美しく。 1台にドレープとレースを配し、プライバシーを守りながら採光・眺望を叶える「ルミエ」。 安心と快適をお届けする贅沢な調光ロールスクリーン。 レースがあることでプライバシーを守りながら、しっかりと採光できます。ドレープとレースで夜はもちろん、昼間の快適性がアップ!外からの視線や強い日射しを気にすることなく、部屋からの眺望を楽しめます。
サービス分類オーダー・加工
1セット
29,710 税込32,681
6日以内出荷

302 【オーダー】 防鳥ネット 目合18mm 糸径1.4mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ防鳥 規格440T/20本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.4 目合い18mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,040 税込2,244
8日以内出荷

304 【オーダー】 防鳥ネット(防炎ネット)  目合18mm  糸径1.4mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル グリーン、シルバー、ブラウン、ブラック 規格440T/20本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)1.4 目合い18mm 防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,180 税込3,498
8日以内出荷

301 【オーダー】 防鳥ネット 目合37.5mm 糸径1.4mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ防鳥 規格440T/20本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.4 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
1,290 税込1,419
8日以内出荷