【オーダー】TAC ヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)翌々日出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。
(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。
(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。長さ(m)1~30特性耐寒、耐熱、静電気防止流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる使用温度範囲(℃)-30~80呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工