フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
幅10mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズの業務用バスマット。
高い吸水性・抗菌性・防炎性を持つ業務用仕様のバスマット。
すべりにくいノンスリップ加工。
ループパイルを採用。ループパイルとは毛先が円状になったもの。カットパイルに比べてすり切れにくく、支える力が大きいため、耐久性に優れています。
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.090292
用途宿泊施設やゴルフ場の浴室・脱衣所に
材質パイル:アクリル50%・モダクリル50%、バッキング:EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦2400
幅(mm)450≦幅(W)≦700
厚さ(mm)ベース部:10、縁部:15
色ベージュ・ブルー・ピンク・ホワイトから選択ください
防炎性能試験番号EO.090292
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード