7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGI 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入 仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可 質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0 電流(A)平均:1.2 入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号 消費電力(VA)瞬間:400(MAX) 電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm 絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃) ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA) 平均消費電力(W)10、20、25、30 ストローク長(mm)最大:1.4、2.8 ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース サービス分類オーダー・加工
1台
84,923 税込93,415
5日以内出荷

RS-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 プルコード式 フェアフレクト遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。 フェアフレクト遮熱は高い遮熱性能を確保するために、裏面にアクリルコーティングを施しています。
部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)305~2000 生地色柄見本確認 関連資料フェアフレクト遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.3MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) サービス分類オーダー・加工
1台
15,170 税込16,687
7日以内出荷

RSI-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 スマートコード式 フェアフレクト遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。 フェアフレクト遮熱は高い遮熱性能を確保するために、裏面にアクリルコーティングを施しています。
部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 取付高(mm)100~3000 製品幅(mm)305~2000 生地色柄見本確認 関連資料フェアフレクト遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.3MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) スマートコード式 構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
16,330 税込17,963
7日以内出荷

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 チェーン式 フェアフレクト遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。 なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。 フェアフレクト遮熱は高い遮熱性能を確保するために、裏面にアクリルコーティングを施しています。
部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)200~2000 生地色柄見本確認 関連資料フェアフレクト遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.3MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.24MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
15,170 税込16,687
7日以内出荷

TR 【オーダー】スリムBC 遮光1級チェーン式ロールスクリーン マイテックループ TOSO カスタマイズ可
日本製のプロ仕様ロールスクリーン 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。 使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。 裏面アクリルコーティングの遮光1級なので西日が強い窓でも効果的です。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。 メカ:ホワイト/ブラウン/ベージュ/ブラック 高さ(mm)100~2500 取付け方法天井付け;正面付け 材質(スクリーン)ポリエステル100%_裏面アクリルコーティング 製品幅(mm)300~2000 色番TR-4145;TR-4146;TR-4147;TR-4148;TR-4149 関連資料(0.67MB) (0.25MB) 操作位置右、左 取扱説明書(1.91MB) サービス分類オーダー・加工
1台
18,900 税込20,790
7日以内出荷

TR 【オーダー】事務所オフィス用遮光一級防炎ロールスクリーンチェーン式【ルノBC TOSO カスタマイズ可
日本製のプロ仕様ロールスクリーン。防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。遮光1級生地なので強い西日等の日差しを遮り、まぶしさを防ぎます。チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 高さ(mm)100~3000 幅(mm)300~2000 材質(スクリーン)ポリエステル100% 裏面アクリルコーティング 遮光性能1級 取付方式天井付け、正面付け カラーコードTR-4150、TR-4151、TR-4152、TR-4153、TR-4154 操作位置右、左 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料構造他(0.6MB) 色柄見本(5.8MB) サービス分類オーダー・加工
1台
18,320 税込20,152
8日以内出荷

MGI-G 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(自動ガス抜仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
調圧バルブヘッドに内蔵された調圧バルブが、ポンプ待機中のポンプヘッド内圧を低圧(ほぼ大気圧)に調圧することでガスロックを防ぎます。浮弁を使用しない構造により、浮弁にありがちな弁作動の不安定さがなく、確実なガス抜きができます。吐出側で常時気液を逃がす構造ではないため、吐出圧力(背圧)の変動の影響を受けにくく、安定したガス抜きと定量注入ができます。ポンプ吸込行程終了直後のオーバーフィードによる過剰吐出もポンプヘッド内圧が調圧されることで緩和されます。(オーバーフィード分は気液排出口から排出されます)
用途次亜塩素酸ナトリウム等の気泡の発生しやすい薬液の注入 ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA) 材質(接液部)透明アクリル、PVC、PTFE、フッ素ゴム、セラミック、ハステロイ-C サービス分類オーダー・加工
1台
120,308 税込132,339
5日以内出荷