4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 なつみスクリーン 99.99 イノチオアグリ株式会社 カスタマイズ可
シェード用の内張カーテンです。 遮熱性・遮光性・柔軟性を備えています。 花卉栽培において、開花調整を目的とした日長調整をしたい方におすすめです。 高反射率の特殊白糸を使用しているため遮熱効果が高いです。 軽く柔らかい素材を使用しているため収束性に優れています。 織物のため通気性がよく、水が溜まりにくい構造です。
用途日長調整 材質PE 遮光率(%)約99.99 関連資料(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
699 税込769
10日以内出荷

22137 【オーダー】TAC SD-AS 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-AS
エコ商品
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース無)、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,465 税込1,612
欠品中

【オーダー】 ダイヤスター MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム) カスタマイズ可
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)【オーダー】 ダイヤスター
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム 関連資料(0.11MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
569 税込626
7日以内出荷

【オーダー】 イースター MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム) カスタマイズ可
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)【オーダー】 イースター
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム 関連資料(0.13MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
7日以内出荷