3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

LB 【オーダー】 アングルキャリーLB 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) カスタマイズ可
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 キャスターの取付がボトルレスになりました。 自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可) 長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可) 耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車) フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ コーナー赤、緑、青、黒 キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪 板幅(mm)(アルミ補強板)50、140 キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車 サービス分類オーダー・加工
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

L 【オーダー】 アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) カスタマイズ可
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【オーダー】 アングルキャリーL
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。 コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。 従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。 積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。 フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。 配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可) 長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可) 耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車) フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ コーナー赤、緑、青、黒 キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪 板幅(mm)(アルミ補強板)50、140 特性軽量 キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車 サービス分類オーダー・加工
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷